Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-96354 Herst.-Nr.: 207374 EAN/GTIN: 4021104073741 |
| |
|
| | |
| Cimco Kombi-Gewindebohrer HSS M5 20 7374 Gewindeform metrisch, Gewindemaß 5, Ausführung Maschinengewindebohrer, Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser Weitere Informationen: | | Gewindeform: | metrisch | Ausführung: | Maschinengewindebohrer | Geeignet für Edelstahl: | Nein | Geeignet für Topfbohrung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multi-Tool, Multitool, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer-bit m5, gewindebohrer bit, kombi-gewindebohrer cimco, Gewindebohrer, Gewindeschneider, Innengewindebohrer, Innengewindeschneider, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindeschneider, Normgewindebohrer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 15,06* | € 20,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,38* | € 21,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,32* | € 22,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,67* | € 22,60* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 18,37* | € 25,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|