Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Abdeckstreifen AS12 max.12TE AS 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-9634
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000331
EAN/GTIN:
     4012591653318
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
hensel abdeckstreifen
abdeckstreifen
Hensel Abdeckstreifen AS12 max.12TE AS 12 Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Breite 216mm, Höhe 51mm, Abdeckstreifen AS 12, max.

12 Teilungseinheiten

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
216 mm
Höhe:
51 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Geräteschlitzabdeckung, REG-Abdeckstreifen, Verschlussstreifen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,70*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,75*
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 3,79*
Lager 5382
107
€ 5,80*
ab € 2,89*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.