| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-96002 Herst.-Nr.: Z320159 EAN/GTIN: 3605340358285 |
| |
|
| | |
| Mersen Halbleitersicherung 80A 660V NH00UD69V80PV Baugröße NH00, Bemessungsstrom 80A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Ausführung Kennmelder Kombikennmelder, NH-Sicherungseinsatz mit Kombinationsmelder nach DIN 43620 Betriebsklasse URD = aR Größe 00 Bemessungsspg. AC 690 V Bemessungsstrom 80 A Bemessungsausschaltvermögen zum Schutz von Leistungshalbleitern nach IEC 60269 1 und 4 Bemessungsausschaltvermögen: 170 kA bei AC 690 V Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH00 | Bemessungsstrom: | 80 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Protistor, halbleitersicherung superflink, hl sicherung, mersen halbleitersicherung, Halbleiterschutzsicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Sicherungssystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 3 | | € 5,80* | ab € 28,65* | € 38,11* | | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 28,66* | € 38,12* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 30,05* | € 39,70* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 28,64* | € 39,89* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 34,01* | € 44,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 114,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|