Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 12kV 150-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-95808
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194075
EAN/GTIN:
     4010311047140
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Cellpack Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 12kV 150-300 Spannungsreihe 6/10 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 1, Leiternennquerschnitt 150 ...

300mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Verbindungsmuffen Typ CHM eignen sich fuer alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR).

Sie ermoeglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschaelbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder bandschirm).

Geeignet fuer Pressverbinder.

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
6/10 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
150 mm² | 300 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Übergangsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.