Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenstab 117mm R7s 42V 400W 12604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-95514
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12604
EAN/GTIN:
     4034451126046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Scharnberger+Has.

Halogenstab 117mm R7s 42V 400W 12604 Lichtstrom 4800lm, Lampenleistung 400W, Lampenspannung 42 ...

42V, Sockel R7s, Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 8mm, Gesamtlänge 117mm, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
4800 lm
Lampenleistung:
400 W
Lampenspannung:
42 V
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre 400 w r7s, halogenlampe r7s 400w, halogenlampe r7s, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenbrenner, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogenstablampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogenglühlampe, NV-Halogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,96*
€ 7,41*
€ 5,46*
ab € 4,97*
€ 7,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 8,05*
€ 3,90*
ab € 5,65*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.