| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36859926 Herst.-Nr.: 12604 EAN/GTIN: 4034451126046 |
| |
|
| | |
| Halogenstab 117mm R7s 42VAC 400W 12604 Sehr helle und effiziente Lichtquelle, ideal für den Außenbereich. Dank einer Farbwiedergabe von RA100 werden alle Farben naturgetreu und lebendig wiedergegeben. Energieeffizienzklasse: Industrielampe / EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 400 W | Lampenspannung: | 42 V | Nennstrom: | 9523 mA | Lichtstrom: | 6000 lm | Sockel: | R7s | Farbtemperatur: | 2800 K | Durchmesser: | 11 mm | Gesamtlänge: | 117 mm | Geeignet für Backofen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,93* | € 7,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,95* | € 7,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,00* | € 7,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,42* | € 8,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,59* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|