Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalk Funk-Sender UP 4-Kanal FS3 U4 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-95193
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     FS3U49
EAN/GTIN:
     4046929101011
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
unterputzschaltuhr
Schalk Funk-Sender UP 4-Kanal FS3 U4 230VAC Wandsender, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 4, Montageart Unterputz, Farbe grau, Reichweite 30m, Geeignet für Dimmer, Einbausender zur Ansteuerung durch externe Taster oder Steuerkontakte.

Zur Montage in Schalterdosen (hinter bestehenden 1-, 2- oder 4-fach-Taster).

Voll kompatibel zu den FE3-Empfängern und FD3-Dimmern.

230V AC, 4 Kanäle

Weitere Informationen:
Handsender:
Nein
Wandsender:
Ja
Fenstersender:
Nein
Fernbedienung:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Reichweite:
30 m
Geeignet für Schalter:
Nein
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Funk-Sender, Sender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,53*
€ 68,15*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 55,60*
€ 70,58*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,97*
€ 72,04*
Lager 5382
22
€ 5,80*
ab € 57,76*
€ 72,78*
3 Tage
22
€ 5,80*
ab € 57,76*
€ 72,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.