Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster UP 433,92MHz 4k IP30 230V AC UKW UKW(FM) FS3U4(230VAC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E931A47
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     FS3U49
EAN/GTIN:
     4046929101011
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
unterputzschaltuhr
Funktaster UP 433,92MHz 4k IP30 230V AC UKW UKW(FM) FS3U4(230VAC)
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
4
Funkfrequenz:
433.92 MHz MHz
Funktaster unter Putz:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
30 m m
Schutzart (IP):
IP30
Stromversorgung:
230V AC
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkhandsender, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,42*
€ 68,06*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 55,50*
€ 70,53*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,86*
€ 71,94*
3 Tage
19
€ 5,80*
ab € 57,65*
€ 72,68*
4 Tage
19
€ 5,80*
ab € 57,65*
€ 72,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.