| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-91777 Herst.-Nr.: ES2990P EAN/GTIN: 4011377008151 |
| |
|
| | |
| Jung Wippe Symbole eds für Taster ES 2990 P Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Pfeile\", Verwendung Jalousie, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Edelstahl, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Edelstahl, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Farbvariante Edelstahl, Wippe, mit Symbolen Pfeile, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Verwendung: | Jalousie | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | Ja | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Nein | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Edelstahl | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiewippe, Taster Wippe, Wippe, jung wippe jalousie, eib wippe, jung eib wippe, 2071.02 LED, Abdeckung, KNX, LS 990, LS plus, Symbole, Taster BA 1fach |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,73* | € 12,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,98* | € 12,85* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,20* | € 13,16* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,47* | € 13,54* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 10,89* | € 15,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|