Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Leistungsschütz 1S 5,5kW/400V,AC DILMC12-10(24V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-91336
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277521
EAN/GTIN:
     4015082775216
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton (Moeller) Leistungsschütz 1S 5,5kW/400V,AC DILMC12-10(24V50/60H Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 7A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 3kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3,

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
3 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, AC-Schütz, DILM, Drehstromschütz, Lastschütz, Magnetschalter, Motorschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,54*
€ 52,58*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 42,47*
€ 56,33*
€ 3,50*
ab € 57,79*
€ 74,96*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.