Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Kupplung Han-Snap 09 33 000 9987


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-90614
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330009987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Kupplung Han-Snap 09 33 000 9987 Direktmontage möglich, Breite 41mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,
Weitere Informationen:
Schienenmontage:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
41 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fixierung, HAN B, Halterahmen, Kontakteinsatzhalterung, Steckverbinder-Zubehör, Summenbefestigung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,8069*
€ 5,0469*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,91578*
€ 5,12578*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,14*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,17*
Lager 5382
8
1
€ 5,80*
ab € 4,10*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,26*
Zubehör
Harting
09 16 042 3001
ab € 9,93*
Zubehör
Harting
09 16 042 3101
ab € 9,94*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,70*
Zubehör
Harting
09 16 072 3101
ab € 11,24*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,03*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.