Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Erdungsrohrschelle D 33,7mm TG/tZn 407 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8857
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     407100
EAN/GTIN:
     4013364026124
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungsschellen
dehn anschlussklemme
anschlussklemme
Dehn+Söhne Erdungsrohrschelle D 33,7mm TG/tZn 407 100 Klemm-/Spannbereich 33,7 ...

33,7mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 1 Zoll, Werkstoff Temperguss, Oberfläche feuerverzinkt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 ...

70mm², Anzahl der Leiter 1, Zur Anwendung nach DIN V VDE V 0185 und DIN VDE 0100, für Stahlrohre nach DIN 2440 und 2441, Schraube aus rostfreiem Stahl V2A, auch für Anschluss mit Rundleiter 4-10 mm geeignet

Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
33.7 mm
Klemm-/Spannbereich Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Temperguss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
0 mm² | 70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle, Schelle, Temperguss-Rohrschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 12,90*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 15,56*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,97*
€ 16,03*
1
€ 5,46*
ab € 12,07*
€ 16,82*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,26*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.