| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-8525 Herst.-Nr.: 038909 EAN/GTIN: 4015080389095 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Knebelgriff schwarz KNB-T0 Farbe schwarz, Geeignet für Lasttrennschalter, Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Abschließbar: | Nein | Farbe: | schwarz | Geeignet für NOT-AUS: | Nein | Mit Achse: | Nein | Geeignet für Leistungsschalter: | Nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rändelschraube (ohne Norm), nockenschalter 32a eaton, knebelgriff, eaton knebelgriff, Bedienelement, Betätiger, Betätigung, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Standarddrehgriff, T0 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,64* | € 2,54* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,08* | € 2,84* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,61* | € 3,49* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,95* | € 3,93* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,09* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|