| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-84807 Herst.-Nr.: 1090/837 EAN/GTIN: 8021156023073 |
| |
|
| | |
| Grothe BNC-Set vierteilig BNC 1090/837 Ausführung Stecker (Plug), Steckverbindertyp BNC, Kontaktausführung männlich (male), Anschlussart Crimp/Crimp, Kabeltyp RG 59, Impedanz 75Ohm, BNC-Set für Crimpmontage, vierteilig, Crimp-Werkzeug notwendig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | BNC | Winkelstecker: | Nein | Kontaktausführung: | männlich (male) | Anschlussart: | Crimp/Crimp | Kabeltyp: | RG 59 | Impedanz: | 75 Ohm | Isolierter Einbau: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker, Anschlussmodul, BNC, CCTV, Koax-Stecker, Modulareinsatz, Sicherheitstechnk, Stecker, Steckverbinder, Videoüberwachung, Videoüberwachung CCTV |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,72* | € 8,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,77* | € 8,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,87* | € 8,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,94* | € 8,63* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,97* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|