Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nolta Motorschutzstecker 2,5A,230V 81 0320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-84091
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     81 0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Nolta Motorschutzstecker 2,5A,230V 81 0320 Ausführung des Motorschutzes thermischer Auslöser, Ausführung des Betätigungselements Drucktastenschalter, Einstellbarer Strombereich 2,5 ...

2,5A, Farbe des Steckvorsatzes sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsdauerstrom Iu 2,5A, Motorschutzstecker in SCHUKO-Ausführung im Gummigehäuse

Weitere Informationen:
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Einstellbarer Strombereich:
2.5 A
Farbe des Steckvorsatzes:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Motorschutzstecker, Drucktastenmotorschutzstecker, Motorschutzschalter, Motorstecker, Schutzstecker, Stecker, Thermoauslöserschutzstecker, Thermoschutzstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,87*
€ 56,36*
€ 5,95*
ab € 43,35*
€ 56,47*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,85*
€ 57,21*
Frei Haus
ab € 43,85*
€ 57,43*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,69*
€ 60,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nolta
810305
ab € 43,13*
Ähnlich
Nolta
810308
ab € 43,31*
Ähnlich
Nolta
810312
ab € 43,44*
Ähnlich
Nolta
810315
ab € 43,32*
Ähnlich
Nolta
810317
ab € 43,11*
Ähnlich
Nolta
810332
ab € 42,95*
Ähnlich
Nolta
810334
ab € 42,98*
Ähnlich
Nolta
810335
ab € 43,20*
Ähnlich
Nolta
810336
ab € 43,22*
Ähnlich
Nolta
810338
ab € 43,04*
Ähnlich
Nolta
810310
ab € 43,04*
Ähnlich
Nolta
810318
ab € 43,16*
Ähnlich
Nolta
810322
ab € 43,09*
Ähnlich
Nolta
810321
ab € 43,06*
Ähnlich
Nolta
810324
ab € 43,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.