Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 250V 16A Drucktaste therm sw 810338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 250V 16A Drucktaste therm sw
Motorschutzstecker 250V 16A Drucktaste therm sw
Artikel-Nr.:
     262-B428B75
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     810338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 250V 16A Drucktaste therm sw 810338
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Einstellbarer Strombereich:
16 - 16 A
Farbe des Steckvorsatzes:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,02*
€ 57,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,33*
€ 73,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nolta
810305
ab € 43,18*
Ähnlich
Nolta
810308
ab € 43,31*
Ähnlich
Nolta
810312
ab € 42,96*
Ähnlich
Nolta
810315
ab € 42,62*
Ähnlich
Nolta
810317
ab € 43,06*
Ähnlich
Nolta
810332
ab € 43,30*
Ähnlich
Nolta
810334
ab € 43,26*
Ähnlich
Nolta
810335
ab € 43,30*
Ähnlich
Nolta
810336
ab € 43,16*
Ähnlich
Nolta
810310
ab € 43,28*
Ähnlich
Nolta
810320
ab € 41,64*
Ähnlich
Nolta
810318
ab € 43,32*
Ähnlich
Nolta
810322
ab € 42,50*
Ähnlich
Nolta
810321
ab € 42,35*
Ähnlich
Nolta
810324
ab € 43,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.