Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro Strobel SAT-Spiegel 78cm anthrazit ASP 78A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-81078
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00300781
EAN/GTIN:
     4026187002411
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Astro Strobel SAT-Spiegel 78cm anthrazit ASP 78A Art des Speisesystems/LNB ohne, Bauart offset, Durchmesser/Kantenlänge 74cm, Farbe anthrazit, Werkstoff Spiegel Aluminium, Mit Masthalterung, Mit Systemhalterung, Multifeedtauglich, Tragarm komplett vormontiert, Feed-Aufnahme 40 mm, Werkstoff Halterung Stahl, Offset-Parabolantenne, 78 cm, anthrazit, Aluminium, 40 mm Aufnahme für LNC
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
74 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, astro strobel parabolantenne, parabolantenne, ASP78 anthrazit, Antenne, Offset, Parabol, Satellitenantenne, Schüssel, Spiegel, anthrazit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,73*
€ 123,37*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 96,82*
€ 123,49*
Lager 5382
18
€ 5,80*
ab € 99,53*
€ 126,92*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 99,54*
€ 126,93*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.