Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung X07V-K 1x1,5 RDBK 4522401S S150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-77801
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522401S/150
EAN/GTIN:
     4044774705187
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Lapp Kabel&Leitung X07V-K 1x1,5 RDBK 4522401S S150 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Farbe sonstige, Außendurchmesser ca.

3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V,

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lappkabel litze, litze, litze awg16, Leitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,35688*
€ 0,47688*
150
€ 5,46*
ab € 0,38214*
€ 0,51214*
Lager 5382
nicht lagernd
150
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,61*
150
Frei Haus
ab € 0,6776*
€ 0,898*
4 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,51174*
€ 0,98547*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.