Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob PA-Reduktion M50/M32x1,5 M50M32PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-7674
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M50M32 PA
EAN/GTIN:
     4024092009884
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Jacob PA-Reduktion M50/M32x1,5 M50M32PA Gewindeart Innengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Innengewinde 32, Gewindeart Außengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Außengewinde 50, Werkstoff Kunststoff, Reduktion 6-kant aus Polyamid mit metrischem Innen- und Aussengewinde nach EN 60423, halogenfrei, Temperaturbereich -30°C...100°C, Farbe grau
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde:
50
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, jacob reduktion pa, reduktion, pvc reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,6064*
€ 2,1064*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,78901*
€ 2,34901*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,6328*
€ 2,4828*
Lager 5382
48
1
€ 5,80*
ab € 1,70*
€ 2,58*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,3133*
€ 5,4633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.