| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-76140 Herst.-Nr.: 1.69.508.810/0000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rafi Signalleuchte mit Leuchtdiode gn 1.69.508.810/0000 Farbe der Linse grün, Ausführung der Fassung LED, Weitere Informationen: | | Farbe der Linse: | grün | Ausführung der Fassung: | LED | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Einbau-Leuchtmelder, Komplettleuchtmelder, LED-Leuchtmelder, Leuchtmelder, Lichtsignal, Melder, Optikmelder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,90* | € 6,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,84* | € 7,26* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 5,64* | € 7,50* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 7,95* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,49* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|