| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-75307 Herst.-Nr.: 007255 EAN/GTIN: 4015080072553 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Hauptschalter/Not-Aus 1pol. T3-1-8200/V/SVB Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 12kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 13kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 0kA, Polzahl 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP55, Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | Ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | Ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | Nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | Ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 13 kW | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 0 kA | Polzahl: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Motorantrieb optional: | Nein | Motorantrieb integriert: | Nein | Spannungsauslöser optional: | Nein | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Bodenbefestigung: | Nein | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | Nein | Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | Nein | Geeignet für Verteilereinbau: | Nein | Geeignet für Zwischenbau: | Nein | Ausführung des Betätigungselements: | Türkupplungsdrehantrieb | Verriegelbar: | Ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP), frontseitig: | IP55 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton hauptschalter ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lasttrennschalter, Schalter, T3, Umschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,32* | € 45,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,98* | € 48,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,02* | € 51,05* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,06* | € 52,79* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 43,06* | € 54,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|