Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 735M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-45958630
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     735M20
EAN/GTIN:
     4011126381535
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl

Befestigungsschelle 735M20

Befestigungsschelle, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 18 x 10 x 35 mm Befestigungsloch : 4,5 x 6 mm für Kabel-Ø : 20 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 20 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din kabel, Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1373*
€ 0,1993*
1 Tag
781
1
€ 4,99*
ab € 0,1272*
€ 0,2132*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1646*
€ 0,2746*
1
€ 5,95*
ab € 0,20624*
€ 0,34624*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,132*
Ähnlich
HKL
ab € 0,098*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2079*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3046*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.