| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-72254 Herst.-Nr.: 100022191 EAN/GTIN: 4018359289003 |
| |
|
| | |
| Telegärtner Spleißkassette m.12x50/125 farbig m.LC-Steckv. H02050A0078 Faserart Multimode 50/125, Kategorie OM2, Typ Aderpigtail, Adertyp Kompaktader, Länge 2m, Steckverbindertyp LC, Farbe sonstige, Knickschutztülle aufgesteckt, LWL Verbindungs-Spleißbox die in Kanäle mit 80mm Breite eingebaut werden kann. Mit dem integrierten Hutschienenadapter kann die Box in alle gängigen Kanalsysteme mit C-Schiene, Hut-Schiene oder Kombi-Schiene einfach durch Aufschnappen installiert werden, ist aber auch für Industrieanwendungen mit Hutschienenbefestigung einsetzbar. Für die Wandmontage sind Schraubenlöcher vorhanden. Die LWL Verbindungs-Spleißbox kann bis zu 4 Kabel mit Außendurchmessern von max. 7 mm aufnehmen, die an der Grundplatte mit Kabelbindern zugentlastet werden können. Eine oder mehrere auf der Grundplatte aufzurastende Vorratskassetten ermöglichen die Ablage der Faserüberlängen. Für die Spleißablage können Spleißkassetten in der erforderlichen Anzahl aufgesteckt werden, jede Kassette kann bis zu 12 Spleiße in Haltern für Crimpspleiße aufnehmen. Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Typ: | Aderpigtail | Adertyp: | Kompaktader | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp: | LC | APC-Ausführung: | Nein | Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,07* | € 65,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,97* | € 66,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,94* | € 68,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,27* | € 74,93* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 58,65* | € 75,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|