Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende M 6470 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-71517
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M64707035
EAN/GTIN:
     4012740308137
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
hager modularblende 3-fach lichtgra...
Tehalit Geräteblende M 6470 lgr Oberteilbreite 120mm, Länge 275mm, Breite der Öffnung 235mm, Höhe der Öffnung 60mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Automaten-Einbaueinheit, 3-fach, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Befestigungsart innenliegend, Schnittkaschierung,
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
275 mm
Breite der Öffnung:
235 mm
Höhe der Öffnung:
60 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 3-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager, Abdeckplatte, BR, BRN, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,40*
€ 14,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 14,88*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,48*
€ 16,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 16,30*
€ 3,90*
ab € 11,79*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.