Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner LWL-Innenkabel 12G62,5/125 I-K(ZN)H-H Kompaktad L080


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-70912
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013527
EAN/GTIN:
     4018359279196
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Telegärtner LWL-Innenkabel 12G62,5/125 I-K(ZN)H-H Kompaktad L08022K1212 Anzahl der Fasern 12, Faserart Multimode 62,5/125, Faserkategorie OM1, Zugentlastung, Mit Nagetierschutz, Mantel-Farbe orange, Kabel metallfrei, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

10,5mm, G62,5/125 OM1 12 Kompaktader Ø 10,5 (12x Ø2,1) orange

Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 62,5/125
Faserkategorie:
OM1
Zugentlastung:
Ja
Bewehrung:
Nein
Mit Nagetierschutz:
Ja
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Kabel metallfrei:
Ja
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Chemisch beständig:
Nein
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Einblasbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,54*
€ 5,46*
ab € 5,08*
€ 7,65*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 5,74*
€ 8,43*
€ 3,90*
ab € 5,76*
€ 8,47*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,00*
€ 8,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,45*
€ 8,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.