Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Sicherheitst. Steuerschalter GHG4118100R0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-70287
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118100R0005
EAN/GTIN:
     4250217437564
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
ceag steuerschalter
steuerschalter
Ceag Sicherheitst.

Steuerschalter GHG4118100R0005 Anzahl der Befehlsstellen 1, Anzahl der Drucktaster 0, Anzahl der Leuchtmelder 0, Anzahl der Schlüsselschalter 0, Anzahl der Wahlschalter 1, Anzahl der Pilztaster 0, Farbe des Gehäuseoberteils schwarz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart (IP) IP66, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Kennzeichnung nach 94/9/EG Ex II 2 G Zündschutzart EEx e II T6 / EEx e ib IIC T6 / EEX ed IIC T6 / EEX ed ib IIC T6 EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 3117

Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerätekombination, Ex-Befehlsgeber, Ex-Befehlsgerät, Ex-Taster, Komplettgerät, Mehrfachbediengerät, Mehrfachmeldegerät, Wahlschalter, Wahltaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,61*
€ 223,93*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,40*
€ 224,49*
Frei Haus
ab € 192,27*
€ 230,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,99*
€ 234,97*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 200,71*
€ 240,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.