Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB-Elektronik Flachkabel U/FTP Cat.6A RJ45 schwarz 1,5m K5545SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-701117
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5545SW.1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
EFB-Elektronik Flachkabel U/FTP Cat.6A RJ45 schwarz 1,5m K5545SW.1,5 Kabeltyp U/FTP, Kategorie 6A (IEC), Länge 1,5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe schwarz, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle schwarz, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 30, Pinbelegung 1:1, Paargeschirmtes Cat.6A Flachpatchkabel, Ultra dünne Abmessungen (7,0mm x 2,2mm), sehr kurzer RJ45 Stecker, Temperaturbereich: -10°C - 60°C
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
30
Pinbelegung:
1:1
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.