| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-70079 Herst.-Nr.: 2CPX060328R9999 EAN/GTIN: 4011617603283 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Breitenschiene F 196mm Profil ZW228 Länge 196mm, Breite 25mm, Höhe 20mm, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Oberfläche sonstige, Weitere Informationen: | | Länge: | 196 mm | Breite: | 25 mm | Höhe: | 20 mm | Ausführung: | Einfachprofil | Art der Lochung: | Rücken gelocht | Mit Zahnung: | Nein | Oberfläche: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profilschiene striebel, profilschiene, profilschiene 10mm, Montageprofil, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 7,39* | € 10,52* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,40* | € 10,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,41* | € 10,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 10,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,38* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|