Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter BES180 GP300 K DLH ZS 27 V2A#25333


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     5382E-700697
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253333
EAN/GTIN:
     4013364153578
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Dehn+Söhne Dachleitungshalter BES180 GP300 K DLH ZS 27 V2A#253333 Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle, Leiter-Durchmesser 27 ...

27mm, Anwendung Flachdach, Montageart sonstige, Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Trägers Beton,

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiter-Durchmesser:
27 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 18,65*
€ 21,79*
23 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 21,79*
14 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 19,27*
€ 22,48*
1
€ 5,46*
ab € 18,08*
€ 24,82*
Lager 5382
18
1
€ 5,80*
ab € 20,29*
€ 27,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.