Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter BES180 GP300 K DLH ZS 27 V2A#253333


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50459775
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253333
EAN/GTIN:
     4013364153578
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn

Dachleitungshalter BES180 GP300 K DLH ZS 27 V2A#253333

Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächern. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leitung 27 / 30 mm (feste Leitungsführung).
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
27 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Beton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 18,75*
€ 22,24*
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 22,24*
13 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 19,41*
€ 22,92*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,14*
€ 25,02*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.