Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Abzweigstück anbau LAA 1150 R3 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x500 Stahl bandverzinkt
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x500 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     5382E-698819
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225916
EAN/GTIN:
     4012196445530
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
OBO Bettermann Vertr Abzweigstück anbau LAA 1150 R3 FS Ausführung des Seitenholms flaches Profil, Ausführung der Sprosse Profil gelocht, Kabelleiter-Abgangsbreite 500mm, Kabelleiterhöhe 110mm, Innenradius 300mm, Ausführung ohne Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steigetrasse, T-Stück Kabelleiter, bettermann kabelleiter vz, t-stück kabelleiter, kabelleiter bettermann, Abzweigstück, Anbau-T-Stück, Anbauabzweistück, Kabelleiterabzweig, T-Anbaustück, T-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 257,46*
€ 307,47*
Frei Haus
ab € 270,53*
€ 320,35*
Frei Haus
ab € 272,26*
€ 323,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,68*
€ 354,40*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 316,01*
€ 372,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,01*
€ 376,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.