Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schlitz Schraubendreher SoftFinish electric SB320104010001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-691256
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39560
EAN/GTIN:
     4010995395605
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Wiha Schlitz Schraubendreher SoftFinish electric SB320104010001 Klingenbreite 4mm, Klingenstärke 0,8mm, Klingenlänge 100mm, Ausführung gerade, Griffausführung 2-Komponenten, Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.

Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.

DIN ISO 2380.

Gefertigt gemäß IEC 60900:2012.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung:
gerade
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
VDE geprüft:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 10,68*
€ 13,72*
1
€ 3,50*
ab € 117,04*
€ 147,09*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.