Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Industrial managed switch 8portGbit 4Slot SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial managed switch 8portGbit 4Slot SXLX 852-1305
Industrial managed switch 8portGbit 4Slot SXLX 852-1305
Artikel-Nr.:
     5382E-690615
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-1305
EAN/GTIN:
     4055143327169
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
WAGO Kontakttechnik Industrial managed switch 8portGbit 4Slot SXLX 852-1305 Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 8, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports 0, Anzahl der PoE-Ports 0, Anzahl der sonstigen Ports 5, Montageart Hutschiene, Anzahl der max.

stapelbaren Switches 0, Anzahl der Modulslots 0, Power over Ethernet sonstige, Schutzart (IP) IP30, Höhe 120mm, Breite 50mm, Tiefe 162mm, Industrial-Managed-Switch 8-Port 1000BASE-T 4-Slot 1000BASE-SX/LX metallisch schwarz

Weitere Informationen:
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
Nein
Layer 3:
Nein
Managebar:
Nein
EF009714:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
120 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
162 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch wago, Automatisierung, Ethernet, I/O-Modul, Interface, Netzwerk Switch, Netzwerktechnik, Serie 852, Sonderkomponenten WAGO - I/O - Systeme, Switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 799,58*
€ 861,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,83*
€ 862,34*
Frei Haus
ab € 810,08*
€ 870,50*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,48*
€ 945,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 930,87*
€ 1.002,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,57*
€ 1.125,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,91*
€ 1.123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,90*
€ 1.103,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,35*
€ 1.082,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,48*
€ 1.045,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-195
ab € 22,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-975
ab € 13,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1606
ab € 60,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1622
ab € 118,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1623
ab € 107,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-196
ab € 46,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-011
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-012
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-021
ab € 16,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-022
ab € 16,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-011
ab € 18,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-013
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
852-1280
ab € 174,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.