Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John Mess-u.Wandlerfeld komplett H3/B2 KA4250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-u.Wandlerfeld komplett H3/B2 KA4250
Mess-u.Wandlerfeld komplett H3/B2 KA4250
Artikel-Nr.:
     5382E-690187
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033050R9999
EAN/GTIN:
     4011617330509
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
Striebel&John Mess-u.Wandlerfeld komplett H3/B2 KA4250 Mit Verdrahtung, Ausführung 2-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 1, Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 5-polig, Anzahl der Verteilerreihen 0, Breite 500mm, Höhe 1050mm, Breite in Teilungseinheiten 24, Anschlussraum 300mm, Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, geltende Normen: DIN EN 61439-1/VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2/VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom 250 A, Netzsystem TN-S 5-polig, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungselement 1 x 3 x NH1/250 A, Wandlerbereich Wandlerschienen 12 x 5 mm, Einzelwandler für Cu-Schienen (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Lastschalter 250 A / 3-polig, Primärverdrahtung 95 qmm, Hinweis: Sicherungselemente für Spannungspfad und Sekundärverdrahtung vom NB, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, Platzeinheiten 168, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
Ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Anschlussraum:
300 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Mess-/Wandlerfeld, Messwandler, Verteilerbaugruppe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.841,21*
€ 2.003,69*
€ 5,95*
ab € 1.856,17*
€ 2.018,04*
Frei Haus
ab € 1.887,07*
€ 2.037,39*
Frei Haus
ab € 1.902,83*
€ 2.057,11*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.001,91*
€ 2.220,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.220,47*
€ 2.642,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.199,40*
€ 2.617,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,74*
€ 2.501,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.048,62*
€ 2.437,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,91*
€ 2.382,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.