Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch Licht ExPA-Verschraubung u.Stopfen M20 2533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExPA-Verschraubung u.Stopfen M20 2533
ExPA-Verschraubung u.Stopfen M20 2533
Artikel-Nr.:
     5382E-689075
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     901229000
EAN/GTIN:
     4041254158792
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Schuch Licht ExPA-Verschraubung u.Stopfen M20 2533 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 15mm, Schlüsselweite 24mm, Sechskant Eckmaß 26,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Schutzart (IP) IP66, Schlagfest, Farbe schwarz, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Ex-PA-Verschraubung + Stopfen M20 x 1,5, geeignet für Zone 1/2/21/22, IP66
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Ex-Kunststoffverschraubung, Ex-Verschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,19*
€ 16,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 16,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 16,63*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,64*
€ 16,67*
€ 3,90*
ab € 12,69*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.