Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Hammereinsatz MAX VH STBLANK HE TE 20 SDS #620030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-687147
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     620030
EAN/GTIN:
     4013364244818
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
einschlaghilfe staberder dehn
einschlaghilfe staberder
Dehn+Söhne Hammereinsatz MAX VH STBLANK HE TE 20 SDS #620030 Ausführung Hammereinsätze, Erderdurchmesser 20 mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche unbehandelt, Geeignet für Aufnahmesystem sonstige, Hammereinsatz zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern.

Ausführung mit SDS-max (rund 18 x 175 mm) Aufnahme.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hammereinsätze
Erderdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
unbehandelt
Geeignet für Aufnahmesystem:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einschlaghilfe, Tiefenerderzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,50*
€ 324,50*
Frei Haus
ab € 302,85*
€ 351,88*
Frei Haus
ab € 304,02*
€ 352,75*
Frei Haus
ab € 307,83*
€ 355,35*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 314,70*
€ 365,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,06*
€ 434,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.