Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammereinsatz für Tiefenerder D20mm L260mm Ausführung SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-620030
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     620030
EAN/GTIN:
     4013364244818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
einschlaghilfe staberder dehn
einschlaghilfe staberder
Hammereinsatz zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung mit SDS-max (rund 18 x 175 mm) Aufnahme.
Weitere Informationen:
Typ:
Vibrations- / Schlaghämmer mit SDS-max-Aufnahme
Aufnahme:
rund Ø18 x 175 mm
Werkstoff:
St/blank
Bohrung:
13 x 50
Länge:
260
Erderdurchmesser:
20
Tiefenerder Typ:
Z, AZ
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Erder, Erdungsanlagen, Montage, Tiefenerder, Trafostation, Töper, Umspannwerk, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,50*
€ 386,155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,89*
€ 361,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.