Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Reflexions-Lichttaster PNP/NPN, umschaltbar WT24-2B210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-68207
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1016931
EAN/GTIN:
     4047084101069
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sick Reflexions-Lichttaster PNP/NPN, umschaltbar WT24-2B210 Tastweite 2500 ...

2500mm, Max.

Schaltabstand 2500mm, Breite des Sensors 27mm, Höhe des Sensors 87,5mm, Länge des Sensors 66mm,

Weitere Informationen:
Tastweite:
2500 mm
Mit Zeitfunktion:
Nein
Max. Schaltabstand:
2500 mm
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Nein
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,84*
€ 304,07*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 285,72*
€ 309,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,96*
€ 309,55*
7 Tage
13
€ 6,95*
ab € 286,74*
€ 309,56*
Frei Haus
ab € 292,72*
€ 315,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.