Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Hochl.-Sicherungsautomat B, 40A, 3-p S803N-B40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     5382E-681668
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS893001R0405
EAN/GTIN:
     7612271204105
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
ABB Stotz S&J Hochl.-Sicherungsautomat B, 40A, 3-p S803N-B40 Auslösecharakteristik B, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 40A, Bemessungsspannung 690V, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 25kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 25kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 36kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 36kA, Spannungsart AC/DC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ...

50Hz, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 4, Breite in Teilungseinheiten 4,5, Einbautiefe 88,5mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800N schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss.

Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 36kA bei 240/415V AC.

Zudem kann er für Spannungen bis zu 400/690V AC und für Gleichspannungen eingesetzt werden.

Er bietet mit seinem thermischen Auslösemechanismus gleichermaßen wirkungsvollen Schutz vor Überlast, wie mit seinem elektromechanischen Auslösemechanismus vor Kurzschluss.

Der S800N entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 und ermöglicht die Anwendung für industrielle Zwecke.

Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehörangebot wird die Verwendung noch komfortabler.

Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800N bestens abgesichert.

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Spannungsart:
AC/DC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
4
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
88.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, Verteilereinbaugerät, Überstromschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,95*
€ 214,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,04*
€ 214,63*
Frei Haus
ab € 184,47*
€ 220,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,15*
€ 222,42*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 203,34*
€ 239,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.