Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 1x95-1x240mmq,1kV SRGM SMH1/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Warmschr 1x95-240qmm N(A)YY hfr
Verbindungsmuffe Warmschr 1x95-240qmm N(A)YY hfr
Artikel-Nr.:
     5382E-681254
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     150160
EAN/GTIN:
     4010311028583
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 1x95-1x240mmq,1kV SRGM SMH1/95-240 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 1, Leiternennquerschnitt 95 ...

240mm², Geeignet für sonstige, Halogenfrei, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe, universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z.

B.

N(A)YY, NYM, TT).

Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln.

Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit.

Anwendung: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre.

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
95 mm² | 240 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 240mm2, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,41*
€ 27,67*
€ 5,46*
ab € 20,57*
€ 27,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,45*
€ 29,13*
Lager 5382
34
€ 5,80*
ab € 22,99*
€ 31,03*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,28*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 490,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.