Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-68120 Herst.-Nr.: VHD2404 EAN/GTIN: 4012078015653 |
| |
|
| | |
| Klauke Hülse 240 E-CU 240qmm VHD 240/4 Form des Leiters sektorförmig 90°, Nennquerschnitt 240mm², Länge geeignet für Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung, Oberfläche galvanisch verzinnt, Für DIN Presskabelschuhe und Verbinder. Zum einfachen Runddrücken von 4-Leiter-Kabeln (90° Winkel). Verhindert das Aufspleissen der Sektorleiter beim Runddrücken. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Form des Leiters: | sektorförmig 90° | Nennquerschnitt: | 240 mm² | Länge geeignet für: | Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung | Oberfläche: | galvanisch verzinnt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterhülse, Dreieckshülse, Hülse, Leiterhülse, Rohrkabelschuhhülse, Sektorleiterhülse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,86554* | € 2,43554* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 1,8664* | € 2,4364* | | | | Lager 5382 | | | | 25 | | € 5,80* | ab € 2,00* | € 2,60* | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 2,64* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 2,06* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|