| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-680927 Herst.-Nr.: 02 02 225 T BK EAN/GTIN: 4003773080367 |
| |
|
| | |
| Knipex-Werk Kraft-Kombizange 225mm, mit Bef.-Öse 02 02 225 T BK Länge 225mm, Griffausführung 2-Komponenten, Weitere Informationen: | | Länge: | 225 mm | Isoliert: | Nein | Schutzisoliert 1000 V: | Nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | VDE geprüft: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, knipex kraft-kombizange 225 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, Mechanikerzange, Metall-Montagezange, Montagezange, Zange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,57* | € 35,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,69* | € 36,01* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 27,11* | € 36,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,14* | € 36,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,22* | € 37,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|