Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-680776 Herst.-Nr.: 2500440 EAN/GTIN: 4028177809130 |
| |
|
| | |
| Rittal Durchgangsverdrahtung 2-p. sw 1000mm m.St.+Bu. SZ 2500.440 (VE5) Anschluss 1 sonstige, Anschluss 2 sonstige, Ader-Zahl 3, Länge 1000,001m, Mantel-Material sonstige, Temperaturbeständigkeit -20 ... 90°C, Nennspannung 230V, Mantel-Farbe schwarz, Schutzleiter, Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 24 V DC, Länge 1000 mm Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Anschluss 2: | sonstige | Ader-Zahl: | 3 | Länge: | 1000.001 m | Mantel-Material: | sonstige | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C | 90 °C | Nennspannung: | 230 V | Mantel-Farbe: | schwarz | Spiralleitung: | Nein | Schutzleiter: | Ja | Mit Schnurschalter: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1, Leitung, Leuchte, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung, mehrpolig |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,358* | € 9,708* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 7,794* | € 10,254* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,95* | € 10,45* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 45,00* | ab € 8,214* | € 10,774* | | | | Lager 5382 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 8,33* | € 10,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|