| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-680367 Herst.-Nr.: 182443 EAN/GTIN: 4015081773701 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Smart-Dimmaktor R/L/C/LED 0-250W 230VAC UP CDAU-01/04 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme sonstige, Funk bidirektional, Ausführung Dimmaktor, Montageart Unterputz, Breite in Teilungseinheiten 3, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Ausgänge 1, Ausgangsleistung 0 ... 250W, Lastart universal und LED Retrofit, Max. Steuerstrom 0mA, Spannung 230 ... 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Schutzart (IP) IP20, Smart-Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, Unterputz Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Nein | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Ja | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Ausführung: | Dimmaktor | Montageart: | Unterputz | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Busankopplung inklusive: | Nein | Nebenstelleneingang: | Nein | Vor Ort-/Handbedienung: | Nein | Mit LED-Anzeige: | Ja | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Ausgangsleistung: | 0 W | 250 W | Leistungszusatz verwendbar: | Nein | Lastart: | kapazitiv | Max. Steuerstrom: | 0 mA | Spannung: | 230 V | Parallel-Betrieb möglich: | Nein | Frequenz: | 50 Hz | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dimmaktor eaton, eib dimmaktor, universal dimmer, 868 MHz, Aktor, Betätigungselement, Binär-Eingang,lokaler Eingang, Eaton, Einbau, Empfänger, Energie |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,69* | € 92,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,79* | € 92,30* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 75,17* | € 94,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,18* | € 94,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,28* | € 95,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|