| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-679094 Herst.-Nr.: 268996 EAN/GTIN: 4015082689964 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz 4A Z-SLS/B-24-4A Baugröße D01, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 24V, Farbcode braun, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Sicherungseinsatz-Set mit Blinkfunktion in Kunststoffbox in der Farbe der Kennmelder zum Aufschnappen auf DIN-Schiene. Lieferumfang: 3 Sicherungseinsätze, 3 Kodierungen Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 4 A | Bemessungsspannung: | 24 V | Farbcode: | braun | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, Ganzbereichssicherung, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, Neozed-Sicherungseinsatz, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 27,75* | € 32,91* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 32,90* | € 38,70* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 33,82* | € 39,68* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 32,12* | € 42,54* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 33,98* | € 44,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|