Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob Ex-Verschlussstopfen M16 GHG9601944R0102


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Verschlussstopfen M16 GHG9601944R0102
Ex-Verschlussstopfen M16 GHG9601944R0102
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     5382E-676131
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     GHG9601944R0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
jacob verschlussstopfen
Jacob Ex-Verschlussstopfen M16 GHG9601944R0102 Gewindenenngröße metrisch/PG 16, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Farbe rot, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Ex-Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen von Ex-Kabelverschraubungen, in die keine Kabel oder Leitungen installiert sind.

Verwendung nur in Ex-Kabelverschraubungen folgender Serien: GHG9601955R00zz, GHG9601955R01zz, GHG9601955R005z, GHG9601956R00zz.

Temperaturbereich -55 bis 70°C, Schutzart IP66.

Weitere Informationen:
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, Blindstopfen, Blindverschraubung, Ex-Verschlussstopfen, Gewindestopfen, Kunststoffstopfen, Verschließstopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlusszapfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,95*
€ 26,71*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,986*
€ 26,826*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,78*
€ 27,89*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.