Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Baseunit mit 2 AUX-Klemmen 6ES7193-6BP20-0D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-673510
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71936BP200DC0
EAN/GTIN:
     4025515082064
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
ET 200SP Base Unit
siemens baugruppenträger
et 200sp base unit
Siemens Indus.Sector Baseunit mit 2 AUX-Klemmen 6ES7193-6BP20-0DC0 Eingangsspannung bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Eingangsspannung bei DC 30 ...

30V, Art der Eingangsspannung AC/DC, Systemkomponente, Anzahl der Steckplätze 1, Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule, Mit steckbaren Baugruppen, sonstige, Tragschienenmontage möglich, Fronteinbau möglich, Rack-Montage möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat.

3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 20mm, Höhe 117mm, Tiefe 35mm, Die BUs werden neben dem Interfacemodul aneinandergereiht und sichern damit den elektromechanischen Verbund zwischen den einzelnen Systemkomponenten

Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Eingangsspannung bei DC:
30 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Basismodul, Einbausatz, Eingangsmodulsockel, Gruppenträger, Hauptgruppenträger, Simatic
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,63*
€ 33,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,79*
€ 34,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,67*
€ 35,28*
€ 3,90*
ab € 27,12*
€ 35,65*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 29,37*
€ 38,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.