Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60052820 Herst.-Nr.: 6ES71936BP200DC0 EAN/GTIN: 4025515082064 |
| |
|
| | |
| Baseunit m.2 AUX-Klemmen 6ES7193-6BP20-0DC0 SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P6+A2+4D, BU-Typ C0, Push-In-Klemmen, mit 2 AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 20mmx117mm SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Mit integrierter Stromversorgung: | nein | Eingangsspannung bei AC 50 Hz: | 0..230 V | Eingangsspannung bei AC 60 Hz: | 0..230 V | Eingangsspannung bei DC: | 0..24 V | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Ausgangsspannung bei AC 50 Hz: | 0..230 V | Ausgangsspannung bei AC 60 Hz: | 0..230 V | Ausgangsspannung bei DC: | 0..24 V | Art der Ausgangsspannung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,73* | € 34,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,89* | € 34,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,68* | € 35,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,06* | € 35,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,24* | € 36,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|