Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Wandverteiler vollgummi, sw 6460206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandverteiler vollgummi, sw 6460206
Wandverteiler vollgummi, sw 6460206
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     5382E-671169
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6460206
EAN/GTIN:
     4015609727315
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Vollgummi-Verteiler
Walther Werke Wandverteiler vollgummi, sw 6460206 CEE-Steckdose - 16 A 2x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A ohne, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Anzahl der Leitungsschutzschalter 5, Werkstoff des Gehäuses Gummi, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Art des Netzanschlusses M32, Handhabung Wandmontage, Schutzart (IP) IP44, Farbe sonstige, Höhe 370mm, Breite 280mm, Tiefe 190mm,
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
Fl mit lFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Art des Netzanschlusses:
M32
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
370 ml
Breite:
280 ml
Tiefe:
190 ml
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 676,29*
€ 764,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 675,60*
€ 764,55*
Frei Haus
ab € 680,82*
€ 771,26*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,87*
€ 812,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 752,78*
€ 850,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,29*
€ 966,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,30*
€ 953,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,23*
€ 918,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,89*
€ 893,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,87*
€ 860,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.