Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler vollgummi, sw 6460206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandverteiler vollgummi, sw 6460206
Wandverteiler vollgummi, sw 6460206
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-81153531
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6460206
EAN/GTIN:
     4015609727315
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Vollgummi-Verteiler

Wandverteiler vollgummi, sw 6460206

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (646) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 370 x 280 x 190mm / H-B-T

Anschluss:
1 Verschlussschraube M40 unten
1 Kabelverschraubung M40 oben
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
2 CEE-Anbaudosen schräg 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 48A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, walther steckdosen-kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 675,45*
€ 762,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 674,24*
€ 762,92*
Frei Haus
ab € 681,66*
€ 769,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,73*
€ 810,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 759,98*
€ 849,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,38*
€ 907,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,69*
€ 896,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,97*
€ 847,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,50*
€ 822,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,45*
€ 803,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.